ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
女子パンツ HO-1913
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミストグリーン
サイズ
L
注文コード
24731437
品番
HO-1913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ、わたり、もぴったりシルエット
色
ミストグリーン
サイズ
L
ウエスト(cm)
66-71
ヒップ(cm)
98
股下(cm)
83(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果