ワンピース HO-1917

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24731735 品番 HO-1917
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

見て、触って、着用して明快な魅力がわかります。
流行に左右されない独自のスタイルはいつまでも飽きがきません。
前打ち合わせはファスナー仕様です。

ホワイト サイズL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)21 着丈(cm)102 バスト(cm)100 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする