GSVT10SH 剛彩トルクスビット ベッセル 24732348

剛彩トルクスビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個先端サイズT10Hいじり止め穴有無あり注文コード24732348品番GSVT10SH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。

材質ダイハード鋼全長(mm)65先端サイズT10H先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24732357
2025-02-19
用途: チップ交換
製造業

ベッセル電動ドライバーと共に購入しました。先がマグネットになっててネジを落とさなくて非常に良いです

対象商品 : 24732384
2024-12-22
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

セットのビットにこのサイズが無かった為
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 24732366
2021-07-19
用途: ボッシュのランダムサンダー修理時
RAUM STUDIO

このネジであるため外せない時のために、ひとつ持ってると安心です。中心にポチもあるので、さらに使える場合も多いかと。

対象商品 : 24732314
2021-06-26
用途: HDD廃棄
不動産業

ノートパソコン等に使用の2.5インチHDDを分解廃棄する為に電動ドライバーに取り付けて使用。磁気ディスク部分を簡単に取り出すことが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする