ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ HO-1953
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ペールグリーン
サイズ
LL
注文コード
24732392
品番
HO-1953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
脇ゴム
前タック2本 後ろ2ダーツ
両腰、後ろ1ポケット
色
ペールグリーン
サイズ
LL
ウエスト(cm)
83-91
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果