ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子横掛半袖 HO-1967
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24732618
品番
HO-1967
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
色
ホワイト
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応