男子横掛半袖 HO-1967

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24732697 品番 HO-1967
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。

ブルー サイズLL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 バスト(cm)118 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする