ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子横掛半袖 HO-1967
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ミストグリーン
サイズ
S
注文コード
24732715
品番
HO-1967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。
色
ミストグリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果