HO-1967 男子横掛半袖 HO-1967 ナガイレーベン 24732742

男子横掛半袖 HO-1967

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミストグリーン サイズLL 注文コード24732742 品番HO-1967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ニット素材が持つ、ソフトさと適度な伸縮性により快適な着心地です。
肌側が綿の組織ですので吸水性にも優れています。

ミストグリーン サイズLL 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 バスト(cm)118 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする