チュニック HE-1972

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24732785 品番 HE-1972
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

毎日着るものだからこそ、実用性を意識したシンプルなデザインです。
オープンカラーのソフトな丸みが優しさを漂わせています。

ホワイト サイズL 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 エコマーク認定認定 バスト(cm)100 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET60%以上使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする