アサダ
アサダの 電動工具 本体
アサダの 切断/曲げ
アサダの バンドソー/糸ノコ盤
バンドソービーバー8F
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24732795
品番
BB80F
参考基準価格(税別)
¥486,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)パイプ角
(90°)175、(45°)125×125
セット内容
本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本
荷重種別
スプリング式
質量(kg)
61
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025×390×490
モーター
100V/200W
切断能力(mm)鋼管
(90°)Φ220、(45°)115
切断能力(mm)H鋼
(90°)200×150、(45°)125×125
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070