ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック HE-1972
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24732812
品番
HE-1972
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
毎日着るものだからこそ、実用性を意識したシンプルなデザインです。
オープンカラーのソフトな丸みが優しさを漂わせています。
色
ブルー
サイズ
S
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
67
エコマーク認定
認定
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
生地
再生PET60%以上使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103026