付属品50A〜150A(2”〜6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A〜150A(2”〜6”)、スケジュール40:50A〜150A(2”〜6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A〜150A(1”〜6”)、スケジュール40:25A〜150A(1”〜6”)
タイプ80用
本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
アズワン品番64-6749-12