女子パンツ HE-1973

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24732898 品番 HE-1973
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

両サイドにゴムを入れた、はきやすいシルエットです。
・再生でありながらフルダル糸使いのため、防透性があります。
・適度な伸縮性が動きやすさをもたらせています。
前後ダーツ
脇ゴム
ヒップ、わたり、ぴったりシルエット

ホワイト サイズLL ウエスト(cm)71-77 ヒップ(cm)106 エコマーク認定認定 股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET60%以上使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする