BEST(ベスト)[金物]
435 床付戸当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24733005
品番
2-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
材質
本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム
幅(mm)
36
色
ゴールド
高さ(mm)
45
奥行(mm)
36