HO-1982 チュニック HO-1982 ナガイレーベン 24733117

チュニック HO-1982

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード24733117 品番HO-1982
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
ミストグリーン サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 バスト(cm)96 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする