28525-MC プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン) 24733127 28525-MC プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン) 24733127 28525-MC プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン) 24733127 28525-MC プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン) 24733127 28525-MC プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン) 24733127

プロクソン ミニルーター彫金セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24733127 品番28525-MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。
小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。
ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。

電源(V)100V、50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])8000〜18000(無段電子コントロール付) 質量(g)260 用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする