ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 HO-1987
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
24733153
品番
HO-1987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなラインのジャケット。
アシメトリーな打ち合わせが、信頼感を表現しています。
ニット素材なのでソフトな着心地です。
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応