ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 HO-1987
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24733187
品番
HO-1987
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
シャープなラインのジャケット。
アシメトリーな打ち合わせが、信頼感を表現しています。
ニット素材なのでソフトな着心地です。
色
ホワイト
サイズ
BL
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
バスト(cm)
130
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応