ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子上衣 HO-1987
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
24733223
品番
HO-1987
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなラインのジャケット。
アシメトリーな打ち合わせが、信頼感を表現しています。
ニット素材なのでソフトな着心地です。
色
ミストグリーン
サイズ
LL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果