岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器用替電球
LEDライトバルブ87W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24733364
品番
LDTS70N-G-E39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
100V:81、200/242V:80
全光束(Lm)
10000
材質/仕上
本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装
質量(g)
510
種類
70W(E39口金)
使用温度範囲(℃)
-25〜40
定格寿命(時間)
40000(光束維持率75%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:123.4、200/242V:125.0
点灯方向
垂直点灯(水平取付不可)
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
※丸グローブ・角グローブ使用時のみルーバ(AHG01)・片面遮光板(AHG02)と適合します。