ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック TS-2077
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
24733397
品番
TS-2077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
ターキス
サイズ
S
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
68
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応