女子パンツ TS-2088

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード24733817 品番TS-2088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

前ダーツ
後ろ総ゴム
ウエスト、ヒップ、わたりともぴったりシルエット

ピンク サイズL 股下(cm)78 ウエスト(cm)66-71 ヒップ(cm)98 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする