ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ケイタマルヤマワンピース KM-2157
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
24734158
品番
KM-2157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
100
バスト(cm)
93
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応