ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ケイタマルヤマワンピース KM-2157
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
24734167
品番
KM-2157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
102
バスト(cm)
97
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応