ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
ケイタマルヤマワンピース KM-2157
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24734176
品番
KM-2157
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
102
バスト(cm)
103
素材
ポリエステル95%、綿5%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応