実習上衣 GC-2202

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24734246 品番 GC-2202
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ブルー サイズS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 バスト(cm)92 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする