ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
実習ワンピース GC-2207
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24734422
品番
GC-2207
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
104
バスト(cm)
106
素材
ポリエステル90%、綿10%制菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応