NC-2307 ニットシャツ(男女兼用) NC-2307 ナガイレーベン 24735052

ニットシャツ(男女兼用) NC-2307

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズL 注文コード24735052 品番NC-2307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

左胸(PHSポケット付)、両脇ポケット。綿リッチ素材の為肌触りが良く快適に着用いただけます。衿もとはきちんと感と涼しさのあるデザイン。ベースカラーを引き立てるパイピングラインが特徴的です。脇汗染み対策や脇みえ防止機能がより女性の働きやすさをサポートします。

グリーン サイズL 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 バスト(cm)110 素材綿65%、ポリエステル35% 制電・吸水効果 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする