モノタロウの 結束バンド/結束工具/固定具
モノタロウの 結束工具
モノタロウの 結束工具本体
ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24735053
品番
-
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
使用方法
1.結束バンドを手で仮締めします。
2.結束バンドを本体に差込ます。
3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。
4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
用途
ステンレスバンド専用結束工具。
適合
ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
注意
※結束バンドで指などを絶対にしばらないで下さい。※手袋を着用してご使用下さい。※お子様の手の届くところに置かないで下さい。※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった