- 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069 - 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069 - 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069 - 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069 - 半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ 24735069

半田こて ガス式 自動着火

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24735069 品番-
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。

ホットブロー(℃)約600 使用時間(分)約60(出力レバー中間時) 用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ 全長(mm)260(キャップ装着時) 質量(g)115(キャップ装着時) グリップ径(Φmm)28 方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵) 使用ガスガスライター用 ガス充填量(mL)22 熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30〜100W相当
取扱説明書:(18.6MB)
注意
※握り部以外は高温になりますので絶対に触れないで下さい。※着火状態で燃えやすい物に近づけたりしないで下さい。※ガスは付属しておりません。ガスは市販のガスライター用ガスがご使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
熱収縮チューブ、細かい部分のロウ付け
農・林・水産業

屋外で熱収縮チューブを使うときにバッテリー式の安物ヒートガンを使っていましたが、いまいちパワー不足でした。かといってトーチやライターは風で揺れて使い勝手がよくありません。その点本製品のホットブローはしっかり使えます。あと、細かい所のロウ付けをする必要があるので、本製品の比較的細いトーチが使えないかと期待しています。そのうちはんだごてとしても使う予定です。三通りに使えて便利です。

とても気に入っていますが、スイッチ類の作りがちょっと貧弱なのが残念です。是非改善してほしいですね。

2026-01-21
用途:
機械配電盤の修理等
製造業

コードレスで場所を気にせずに使いやすい、やや持ち手が太いけどガスだからこんなもんかな。
熱気の吹き出し口(排気口)が横にあるから気を付けないと付近の物焼いてしまうので要注意。
説明に使用時間中で60分と書いてある。しかしガス持ちが悪い一番弱くして20分もたない、何回か充填したけど同じ感じです不良品なのかな?

2024-11-25
用途:
自動車整備

別のガス式半田こてが不調になったため購入。握り部分が以前のものより太いが慣れれば問題なし?自動着火は便利。

対象商品:
24735069
2024-02-05
用途:
電子工作と車整備
金融・保険業

おおむね満足だが
全長はもう少し短いほうがいい
ホットブローは使える
こて先はMPT230用が使える
(取説に注文コード59778827と書いてある)
やはり自動着火はあったほうがいい

1人が参考にしています
対象商品:
24735069
2023-08-08
用途:
屋外での配線作業

半田ごてとしてだけでなく熱収縮チューブ用や着火用にも使えるので重宝しています。屋外用として購入しましたがコードレスの便利さで屋内でも使用することが多くなっています。

3人が参考にしています
対象商品:
24735069
2023-04-25
用途:
屋外での半田作業
サービス業

中のガス液量が大変見やすい。
筒先を順に外すことで、半田→ホットブロー→トーチと変化するのが気持ちよい。(本家は部品付け替え必要)
持ち手がもう少し細かったら良かったと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
24735069
2023-03-25
用途:
バイク車のメンテナンス
三間屋 様 (サービス業)

アンペアの高い場所の接続端子などは、半田でとめて確実性を担保しています。
今まではタイコリール電源を伸ばしていましたが、今後は簡単に使えそうで楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
24735069
2023-06-23
用途:
修理、作成
農・林・水産業

ワンタッチで点火でき、短時間で高温になる。サイズはやや大きいがすぐに使えるのが良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする