Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の 3P電源タップ
[充電用]USBコンセント付OAタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24735123
品番
WCH243432H
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
電源コード(m)
3
コンセント形状
接地2P14A抜け止め
用途
OA機器や周辺機器の電源、充電に。
色
グレー
コンセント個数
4
定格出力
(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで
機能
USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付
マグネット
あり
USBポート
2
定格入力
(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)