丸田シャツ Tetote
丸田シャツ Tetoteの ベッド関連
丸田シャツ Tetoteの 介護ベッドサイドレール
ベッド柵カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
クッション無
注文コード
24735218
品番
MT2005
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。
用途
けが・事故防止
仕様
洗濯OK、事故防止、弾力性能
材質
(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm
タイプ
クッション無
長さ(cm)
90〜100