MT2005 ベッド柵カバー 丸田シャツ Tetote 24735227 MT2005 ベッド柵カバー 丸田シャツ Tetote 24735227 MT2005 ベッド柵カバー 丸田シャツ Tetote 24735227

ベッド柵カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプクッション有 注文コード24735227 品番MT2005
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。

用途けが・事故防止 仕様洗濯OK、事故防止、弾力性能 材質(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm タイプクッション有 長さ(cm)90〜100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-12
用途:
介助時
その他業種

クッション材がもう少し厚いとうれしいです
汚れは落ちやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする