曜日別特売
MT8010 あんしんどこでも防水座布団 丸田シャツ Tetote 24735236

MT8010 あんしんどこでも防水座布団 丸田シャツ Tetote 24735236
MT8010 あんしんどこでも防水座布団 丸田シャツ Tetote 24735236
MT8010 あんしんどこでも防水座布団 丸田シャツ Tetote 24735236
MT8010 あんしんどこでも防水座布団 丸田シャツ Tetote 24735236

あんしんどこでも防水座布団

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライムグリーン
内容量1枚注文コード24735236品番MT8010
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汗や尿漏れによる汚れから座面を守る防水機能付き座布団です。通気性の良いクッション材を使用しており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。丸洗いもできます。

用途臀部のムレ・尿漏れ対策仕様丸洗いOK、防水加工、肌ざわりのいい材質(表地)ポリエステル100%/高通気ダブルメッシュ、(ボトム部)ポリウレタンラミネート防水素材ライムグリーン寸法(cm)42×42
注意
※酵素入りの弱アルカリ性洗剤や、塩素系漂白剤は使用しないで下さい。
※濡れたまま長時間放置しないで下さい。
※色が移ることがある為、他の製品と一緒に洗わないで下さい。
※タンブラー乾燥及び家庭での乾燥機は使用しないで下さい。
※高温・多湿を避け、通気の良い場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24735236
2022-09-10
用途: 自動車に使用
サービス業

車のシートが濡れるのを防ぐために購入しました。シートに収まりが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする