- ミルクペイント for ウォール ターナー色彩 24735358 - ミルクペイント for ウォール ターナー色彩 24735358 - ミルクペイント for ウォール ターナー色彩 24735358 - ミルクペイント for ウォール ターナー色彩 24735358

ミルクペイント for ウォール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 24735358 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。
原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。
全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。
イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。
汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。
カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。
防火材料認定商品。
黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。

ニュースペーパー 主な用途室内壁 乾燥時間(時間)1〜2 使用場所屋内 アズワン品番64-5141-13 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2〜1.4/200mL 特性耐水
注意
※塗料はっ服に付くと完全には落ちません。汚れてもいい格好でペイントしてください。
※皮膚や髪についてしまった塗料は、水やせっけんを使うことで落とせます。
※塗料が床や家具についてしまったら、なるべく早く、水で濡らした雑巾やウェットティッシュで拭きとりましょう。完全に乾燥する前であれば拭きとることが可能です。
※畳や絨毯の場合は、塗料が繊維に入りこんで落ちにくくなってしまいます。用心して広めに養生しておきましょう。
※室内かべ用(ご使用の前に:塗布面の汚れ、油分、ゴミなどを取り除き、ひび割れ等がある場合はパテを穴埋めして下さい。
※マスキングテープ、マスカーなどで養生を行ってください。
※使用前によくかき混ぜてください。

商品説明動画

ミルクペイントforウォール 動画 STEP.1 塗る前の準備1編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.2 塗る前の準備2編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.3 早速塗ってみよう編
ミルクペイントforウォール 動画 STEP.4 後片付け編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ キッチン編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ 子供部屋編
ミルクペイントforウォールでお部屋のイメージチェンジ トイレ編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする