- ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風) ターナー色彩 24735595 - ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風) ターナー色彩 24735595 - ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風) ターナー色彩 24735595

ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 24735595 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
漆喰調の仕上がりになります。

テクスチャーメディウム(レンガ風) 主な用途室内壁 使用場所屋内 アズワン品番64-5141-37 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2/200mL 指触乾燥時間(時間)3以上/25℃ 乾燥時間(完全)1〜3日
注意
※塗料はっ服に付くと完全には落ちません。汚れてもいい格好でペイントしてください。
※皮膚や髪についてしまった塗料は、水やせっけんを使うことで落とせます。
※塗料が床や家具についてしまったら、なるべく早く、水で濡らした雑巾やウェットティッシュで拭きとりましょう。完全に乾燥する前であれば拭きとることが可能です。
※畳や絨毯の場合は、塗料が繊維に入りこんで落ちにくくなってしまいます。用心して広めに養生しておきましょう。
※3mm以上の厚塗りは、垂れやすく乾燥が遅くなりますので、2回に分けて塗装してください。
※2度目の塗装は1度目の塗装が乾燥していることを確認してください。
※色付けする場合は、塗料が乾燥した後、ミルクペイントforウォール(室内かべ用)を上から塗ってください。
※塗料に直接ミルクペイントforウォール(室内かべ用)を混ぜることもできますが、入れ過ぎると塗料が柔らかくなり垂れやすくなるのでご注意ください。
※室内が5℃以下になるような日には塗らないでください。
※塗料が接着しない素材、材質がありますので、事前に確認をしてください。
※オレフィンクロスには接着しません。
※素材、材質によっては下塗りが必要な場合があります。
※乾燥後の塗膜は、少し黄色みを帯びた色に仕上がります。
※紫外線によっても黄変する場合があります。着色して仕上げてください。
※室内かべ用(ご使用の前に:塗布面の汚れ、油分、ゴミなどを取り除き、ひび割れ等がある場合はパテを穴埋めして下さい。
※マスキングテープ、マスカーなどで養生を行ってください。
※使用前によくかき混ぜてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする