ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
男子パンツ HC-2353
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24735637
品番
HC-2353
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム
ノータック 後ろダーツ
両腰、後ろ2ポケット
色
ベージュ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
83-91
股下(cm)
88(フリー)
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応