ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターコート・診察衣
女子パンツ HC-2358
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24735795
品番
HC-2358
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
脇ゴム
ノータック、後ろダーツ
両腰、後ろ2ポケット
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
78(フリー)
ウエスト(cm)
66-71
ヒップ(cm)
100
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応