ニットシャツ(男女兼用) CX-2437

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24736373 品番 CX-2437
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左胸(PHSポケット付き)、両脇ポケット。
衿ぐり部分を広げたデザインで、着用時に衣服内にこもった熱を逃がしやすくしました。
さらに、接触冷感効果のある涼感素材により、衣服内温度が一定に保たれるので快適です。

ピンク サイズSS 肩幅(cm)36 袖丈(cm)21 着丈(cm)62 バスト(cm)90 素材ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする