GC10 ガソリン携行缶 土井金属化成 24736514

ガソリン携行缶

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード24736514 品番GC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます

容量(L)約10.3 付属品ノズルセット 仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×227×179 危険物の類別非危険物
注意
※引火の原因となり大変危険ですので発電機等への給油時は本体内のガスを抜いてからキャップをはずしてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24736539
2021-01-03
用途:
緊急時の給油
サービス業

給油口のキャップの動きが渋く、開け閉めがやり辛い。
必要性を感じないベルト掛けも、ゴムモールが邪魔して金具の付け外しがやり辛い。

給油口の位置、給油口周りの形状的に、ガソリンが内部に残りやすいので気を遣う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする