TKBK13 トタン改良バケツ 土井金属化成 本体 24736636

トタン改良バケツ

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24736636 品番TKBK13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです

容量(L)11.8 材質亜鉛メッキ鉄板、木製 仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ 形状丸形 サイズ#13 質量(g)760 外径×高さH(Φmm×mm)340×256 商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24736654
2024-03-21
用途:
家の水くみ

バケツの底の金属帯に指が引っかかることがありました。

対象商品:
24736636
2020-05-27
用途:
園芸
サービス業

庭に設置した立水栓の受け壺に入れる大口径のバケツを探していました。
ピッタリ収まり満足です。
ただ気になることがあります。最初に水をためる時の音が五月蝿いことです。

対象商品:
24736636
2020-05-19
用途:
園芸
サービス業

庭に設置した立水栓の受け壺に入れる大口径のバケツを探していました。
ピッタリ収まり満足です。
ただ気になることがあります。最初に水をためる時の音が五月蝿いことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする