土井金属化成
土井金属化成の 掃除用具
土井金属化成の バケツ
トタンツルベ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24736715
品番
TTBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片側に同素材の鋼板を取り付けています
容量(L)
5.8
材質
亜鉛メッキ鉄板
用途
井戸水や海水等のくみ上げに便利
付属品
吊り下げ用金具
形状
丸形
質量(g)
650
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×205
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応