曜日別特売
CX-2437 ニットシャツ(男女兼用) CX-2437 ナガイレーベン 24736723

ニットシャツ(男女兼用) CX-2437

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ペールピンク
サイズBL
袖丈(cm)24
肩幅(cm)50
内容量1枚注文コード24736723品番CX-2437
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

左胸(PHSポケット付き)、両脇ポケット。
衿ぐり部分を広げたデザインで、着用時に衣服内にこもった熱を逃がしやすくしました。
さらに、接触冷感効果のある涼感素材により、衣服内温度が一定に保たれるので快適です。

ペールピンクサイズBL肩幅(cm)50袖丈(cm)24着丈(cm)76バスト(cm)124素材ポリエステル93%、ナイロン7%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果生地制菌加工RoHS指令(10物質対応)対応性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする