カラビナ工具差爪付き ダブル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24736758 品番DT-THB-812G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。

ガンメタ 用途建築・土木・高所作業などに 仕様各所6点溶接 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×110 最大開口(mm)(ゲート部)25 アズワン品番64-5130-80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24736758
2023-01-01
用途:
工具の落下防止
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

工具の落下防止のために購入しました、特売の時に購入したので一般品より安く購入出来たのが良かったかな。

対象商品:
24736749
2018-10-30
用途:
腰道具に装着
荒金 空調 様

モンキーレンチを引っ掛ける。
手探りで抜き差し可能。
フックに返りがついているので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする