DBLTACT
DBLTACTの 腰袋/工具差し/携帯ケース
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの カラビナフック 工具差し
カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24736767
品番
DT-THB-812R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに!
あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途
建築・土木・高所作業などに
仕様
各所6点溶接
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×175
最大開口(mm)
(ゲート部)25
アズワン品番
64-5130-42
RoHS指令(10物質対応)
対応