ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック CA-2442
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
注文コード
24736845
品番
CA-2442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
色
ペールグリーン
サイズ
M
着丈(cm)
68
バスト(cm)
98
裄丈(cm)
42
素材
ポリエステル75%、綿25%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合