カバー付きオープンキャリーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24737029 品番 DT-SRB420C-NV
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。
ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。
撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×205×250 ネイビー迷彩 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250 アズワン品番64-5129-61 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
工具、部品入れ
株式会社神垣鉄工所 様 (製造業)

容量いっぱいで煩雑になってしまった工具入れの更新で購入しました。外部、内部とも工具挿しや小物入れがあって整理整頓に役立ちます。また丈夫な持ち手やショルダーベルトも付いているので、持ち運びが楽になりました。

対象商品:
24737013
2020-03-18
用途:
クルマ弄りの工具、部材入れに使用
卸売・小売業

カラーとデザインが気に入って購入しましたが、ハンドル位置が本体最高部に固定されている為、モノの出し入れがしづらいです。
可動式の山形になったハンドルのバッグを購入すべきでした。
また、『カバー』は私には必要有りませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする