チュニック HO-2462

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24737177 品番 HO-2462
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

白をベースにペールグリーンをアクセントにしたデザインは、心が温かくなります。
ラウンドカラーのチュニックスーツ。
ものが落ちにくい深めのポケットがついています。

ペールグリーン サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)68 バスト(cm)90 素材ポリエステル90%、綿10%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする