ジップアップブルゾン RJ-2470

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24737238 品番 RJ-2470
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

両脇ポケット。
家庭用洗濯機でジャブジャブ洗える清潔素材を使用し、軽くて暖かい羽織感覚の防寒ジップアップブルゾンです。裏側の衿付け線ラインと背ヨーク部分にタータンチェック柄を生地をあしらい、ふだんは目に触れない箇所にも気を配り、付加価値としておしゃれ感をプラスしました。

ディープネイビー サイズM 肩幅(cm)43 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 バスト(cm)108 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り) 制電・吸水・防汚効果 生地制菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする