曜日別特売
DT-03W-KR 3段腰袋大(ワイド) DBLTACT 24737345

3段腰袋大(ワイド)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード24737345品番DT-03W-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

伸縮性・耐久性を兼ね備えた新素材「スパンデックス生地」を採用。
従来の腰袋大よりも更にワイドサイズ。ハトメが4か所。
型崩れしにくく使いやすいです。

レッド形状3段質量(g)210深さ(mm)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×260アズワン品番64-5131-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 工具入れ
その他業種

大きさはちょうどよかったようですが、使用開始一週間で横の部分が破けたそうです。
たまたま不良品位当たったか、耐久性に難あり?

対象商品 : 24737354
2021-04-03
用途: 工事現場

作り、大きさが自分に合っていて、
値段も手ごろなので、毎回購入してます

対象商品 : 24737354
2019-10-30
用途: 塗装作業
建設業・工事業

大きくて頑丈、しかもこの値段、とても満足してます。二回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする